| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4514902 Herst.-Nr.: 5261120 EAN/GTIN: 4018098221418 |
| |
|
| | |
| Feuchtraum-Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung LOPRA für blendfreie und homogene Ausleuchtung, einzelne LED-Lichtpunkte sind nicht sichtbar, Dichtung aus alterungsbeständigem Silikonschaum, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich. Weitere Informationen: | | Länge: | 1278 mm | Breite: | 86 mm | Höhe/Tiefe: | 94 mm | Farbtemperatur: | 4000 K | Systemleistung: | 32 W | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | I | Brandschutz "D": | true | Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach": | false | Mit Bewegungsmelder: | false | Lichtfarbe: | weiß | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | false | Geeignet für Pendelaufhängung: | true | Geeignet für Wandmontage: | true | Bildschirmarbeitsplatztauglich: | false | Ausführung des Rasters: | ohne | Spannungsart: | AC/DC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Mit Betriebsgerät: | true | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Geeignet für Notlicht: | false | Mit Lichtsensor: | false | Geeignet für Anbaumontage: | false | Geeignet für Einbaumontage: | false | Geeignet für Deckenmontage: | true | Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Effektiver Lichtstrom: | 4000 lm | Mit Luftschlitzen: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,13* | € 83,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,22* | € 84,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 85,57* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,51* | € 86,84* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 98,63* | € 123,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|