Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1528S959121E CM 12xE2000-Simplex APC OS2 OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     986-4514020
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1528S959121E
EAN/GTIN:
     4250184181361
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel
Kompaktmodul OpDAT CM 12xE2000 APC 3HE/TE, komplett bestückt mit 12 E2000 APC-Kupplungen und 12 E2000 APC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhalter eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
128,9 mm
Breite:
35,3 mm
Tiefe:
240 mm
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Faserart:
Singlemode
APC-Ausführung:
true
Faserklasse:
OS2
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Steckverbindertyp außen:
E2000
Steckverbindertyp innen:
E2000
Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:
12
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
true
Mit Gehäuse:
false
Mit Pigtails:
true
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 311,88*
€ 351,29*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 311,34*
€ 351,85*
Frei Haus
ab € 312,78*
€ 354,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,24*
€ 360,84*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 472,80*
€ 532,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,87*
€ 634,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,08*
€ 629,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,06*
€ 599,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,80*
€ 562,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1528SZ001-E
ab € 13,67*
Zubehör
Metz Connect
1528SZ002-E
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.