Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller TRS 24VDC 1CO TERMSERIES Relaiskoppler KA-007884504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-4471750
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1479680000
EAN/GTIN:
     4050118288032
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.
Weitere Informationen:
Höhe:
89,6 mm
Breite:
12,8 mm
Tiefe:
87,8 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,50*
€ 10,53*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 10,68*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 12,06*
10
€ 5,46*
ab € 10,69*
€ 12,58*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 14,55*
€ 16,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749880000
ab € 6,70*
Zubehör
Weidmüller
2749400000
ab € 5,09*
Zubehör
Weidmüller
2749340000
ab € 3,60*
Zubehör
Weidmüller
2556500000
ab € 84,87*
Zubehör
Weidmüller
2556460000
ab € 84,92*
Zubehör
Weidmüller
2556380000
ab € 85,30*
Zubehör
Weidmüller
2556420000
ab € 84,86*
Zubehör
Weidmüller
2556430000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556350000
ab € 6,20*
Zubehör
Weidmüller
2556390000
ab € 6,19*
Zubehör
Weidmüller
2556490000
ab € 84,96*
Zubehör
Weidmüller
2618940000
ab € 5,80*
Zubehör
Weidmüller
1240780000
ab € 5,79*
Zubehör
Weidmüller
1905970000
ab € 0,05952*
Zubehör
Weidmüller
1818400000
ab € 0,05972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.