Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG553A Funk Rauchwarnmelderset Komfort Q 3xTG550A IR Alarmstopp weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Rauchwarnmelderset Q, 3xTG550A, weiß TG553A
Funk-Rauchwarnmelderset Q, 3xTG550A, weiß TG553A
Artikel-Nr.:
     986-4471531
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG553A
EAN/GTIN:
     3599430009693
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
Funk-Rauchwarnmelderset Komfort Q, 3x TG550A, IR Alarmstopp, weiß. Funk- Rauchwarnmelderpaket bestehend aus 3 Stück TG550A mit kleiner Baugröße und ansprechender Designsprache nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen der Q- Zertifizierung auf Basis der vfdb Richtlinien 14-01 (Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung und Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich von Wohnungen oder wohnungsähnlichen Bereichen, sowie Wohnmobilen, Wohn- und Campingwagen. Montage als Einzelgerät oder als Funkvernetzung mit bis zu max. 40 Meldern möglich mit zusätzlicher Aktivierung eines beliebigen Melders im Funknetzwerk als Repeater zur Reichweitenerhöhung. Die Funkvernetzung kann werkzeuglos mittel Push- Buttonmodus durchgeführt werden und anhand der integrierten Reichweitenanzeige mittels LED überprüft werden. Patentierter Alarmstopp durch jede herstellerunabhängige IR-Fernbedienung, durch das Drücken des Melderknopfes oder optional durch die Funkvernetzung mit einem Funk- Druckmeldeknopf TG558B Alarmstopp. Eine manuelle Alarmauslösung ist optional mittels der Integration eines Funk-Druckmeldeknopf TG558A für den Hausalarm möglich. Optionale Ansteuerung von externen Signal- oder peripheren Geräten mittels Relaissockel RXA005X möglich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest aller relevanten Bauteile (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Empfindlichkeitsnachsteuerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf mit integriertem Weißlichtkegel im Brandfall und während des Testalarms. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und roten blinkenden LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach-, Verschmutz
Weitere Informationen:
Länge:
116 mm
Durchmesser:
116 mm
Höhe:
49 mm
Breite:
116 mm
Versorgungsspannung:
6 V
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP32
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ansprechtemperatur:
-10 °C
Wirkprinzip:
optisch
Standalone:
false
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
true
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Mit Spannungsanzeige:
false
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Rauchschalter:
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Mit Q-Label:
true
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, hager rauchmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 197,13*
€ 233,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 199,21*
€ 236,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,42*
€ 239,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 200,71*
€ 239,47*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,98*
€ 315,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,82*
€ 371,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,94*
€ 348,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,98*
€ 320,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
TG558A
ab € 105,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.