Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB M12-C04 M12x8 male screw con. type A BB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4305839
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020055R1700
EAN/GTIN:
     7350024452327
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
M12-Stecker und Buchse sind für die selbst Konfektionierung einer 5- oder 8-poligen Verbindung geeignet
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontaktausführung:
sonstige
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Art der Verriegelung:
sonstige
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,55*
€ 45,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,11*
€ 45,81*
€ 8,95*
ab € 35,77*
€ 47,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,44*
€ 50,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,64*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.