Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BF-U-5/120-A Up Flachverteiler kpl weiß 24TE pro Reihe 5Reihen 240740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-4282224
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     240740
EAN/GTIN:
     4015082407407
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Unterputz-Flachverteiler BF-U-./..-A komplett, weiß RAL 9016, 24 Teilungseinheiten pro Reihe, 5 Reihen, Höhe 920mm, Breite 588mm, Tiefe 136mm, inklusive Tür, Frontplatten, DIN-Schienengerüst und N-/PE-Klemmen. Gehäuse: Geschlossene Konstruktion inklusive Rückwand, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, 2 Kabeldurchsteckflansche bei Flachverteiler mit 24TE Breite oben, vorgeprägte Kabeleinführungsöffnungen unten, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten). Mauerwanne mit Türrahmen, Rückwand als Befestigungsebene nutzbar, leicht ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen, 127 mm Tiefe, Klemmen am Gehäuse vormontiert (kein Verlust von Teilungseinheiten), 4 seitliche Befestigungslaschen. Stahlblechtür mit Drehriegelverschluss im Lieferumfang, Stahlblechtür mit erweiterter Tiefe (wird z.B. zum Einbau von RMQ-Komponenten in der Tür benötigt)(BFZ-OTR-./...) sowie Stahlblechtür mit Sichtfenster sind als Zubehör erhältlich (BFZ-OTT-./...). Herausnehmbares DIN-Schienengerüst, für 45mm Reiheneinbaugeräte, 150 mm DIN-Schienenabstand, Eaton Leistungsschalter mittels Einbauset integrierbar, Einbau einer Universalmontageplatte mittels Einbauset für Unterputzgehäuse (BFZ-U-MPL..) möglich. Kontaktierung der Metall-Frontplatte durch speziellen Verschluss auf Gehäuse
Weitere Informationen:
Höhe:
930 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
140 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP30
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
false
Mit Schloss:
false
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
24
Anbaumöglichkeit:
false
Mit Montageplatte:
false
EMV-Ausführung:
true
Einbautiefe:
140 mm
Innentiefe:
127 mm
DIN-Schiene:
true
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 189,86*
€ 229,71*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,56*
€ 229,71*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 206,23*
€ 249,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,64*
€ 255,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 246,90*
€ 295,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,94*
€ 352,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,52*
€ 345,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,26*
€ 333,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.