| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4210324 Herst.-Nr.: A4093TSAANM EAN/GTIN: 4011377130180 |
| |
|
| | |
| zum Aufklipsen auf Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr.: 4093 KRM TS D Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Verwendung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Ausführung der Oberfläche: | matt | Befestigungsart: | einrasten | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Mit Beschriftungsfeld: | false | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | true | Kontrollfenster/Lichtauslass: | false | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,52* | € 19,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,61* | € 19,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,62* | € 19,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,69* | € 19,30* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 20,40* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|