| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4207966 Herst.-Nr.: 200048176-00 EAN/GTIN: 4015739481767 |
| |
|
| | |
| Classic-Durchwurfbriefkasten für das 1+n-System mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Ausschließlich zur Montage auf vorhandenes Unterputzgehäuse der Baureihe TL 411. Komponenten: • Türlautsprecher CTLE 061-… mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar • 1 Ruftaste mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar • 1 Briefeinwurfklappe mit Griffleiste Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Montageart: | Mauerdurchwurf | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Mit Beleuchtung: | false | Anzahl der Klingeltasten: | 1 | Koppelbar: | true | Anzahl der Briefkästen: | 1 | Anzahl der Modulplätze: | 2 | Mit Zeitungsfach: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 852,85* | € 976,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 879,63* | € 1.013,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 867,21* | € 1.020,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 888,43* | € 1.023,08* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.120,78* | € 1.276,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|