| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4187960 Herst.-Nr.: 1SFL527002R1100 EAN/GTIN: 7320500480502 |
| |
|
| | |
| Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF-Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 350 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 205 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 20 V | 60 V | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: | 0 | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Geeignet für Reiheneinbau: | false | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 110 kW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 548,84* | € 596,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 558,76* | € 603,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 570,53* | € 620,11* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 649,60* | € 699,26* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 664,22* | € 717,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|