Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM60722 LED Clusterlite HPF 27W/828 2800lm E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-CLUSTERLITE
LED-CLUSTERLITE
EEL
Artikel-Nr.:
     986-4165930
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM60722
EAN/GTIN:
     4020856607228
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
LED-Clusterlite ersetzen Metalldampflampen und Quecksilberhochdrucklampen. Lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden einzusetzten im Temperaturbereich von -30°C bis +40°C. Sofortstart 100 Prozent mit sofortiger Wiederheißzündung. Sie kann in jeder Brennlage eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
188 mm
Durchmesser:
63 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
27 kWh
Farbe:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
E
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Dimmbar:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 34,78*
€ 34,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,36*
€ 36,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,15*
€ 38,31*
€ 5,46*
ab € 29,63*
€ 39,66*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 42,11*
€ 55,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM60824
ab € 32,19*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60724
ab € 26,41*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60822
ab € 32,20*
Ähnlich
MEGAMAN
MM60855
ab € 75,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.