| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4156037 Herst.-Nr.: 1308454044CE EAN/GTIN: 4250184170679 |
| |
|
| | |
| Vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutztülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1, 2, 3, 5, 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten: grau, blau Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Halogenfrei: | true | Ausführung flammwidrig: | false | Mantel-Farbe: | blau | AWG-Querschnitt: | 26 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Kabeltyp: | S/FTP | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | true | Farbe der Knickschutztülle: | blau | Ölbeständig nach EN 60811-404: | false | Kabelkonstruktion: | 4x2 | Pinbelegung: | gekreuzt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,0135* | € 43,6035* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,005* | € 58,635* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 56,27* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,254* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|