Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 7665 Lasttrennschaltergehäuse 630A 3polig+PE+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-4154731
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     20001331
EAN/GTIN:
     4012591120964
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Lasttrennergehäuse
lasttrenner 630a
Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Gehäuse mit Lasttrennschalter 630 A, 3-polig, nach IEC 60947-3. Mit PE- und N-Klemmen und lösbarer Brücke zwischen PE und N. Griff des Lasttrennschalters abschließbar. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsbetriebsspannung:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
13 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
false
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
280 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
280 kW
Schaltleistung bei 400 V:
280 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
630 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner, lasttrenner ip65
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 982,60*
€ 1.085,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.014,16*
€ 1.116,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.047,75*
€ 1.152,22*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.055,92*
€ 1.168,61*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.359,80*
€ 1.483,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,78*
€ 1.765,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,72*
€ 1.748,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,13*
€ 1.689,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,08*
€ 1.654,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,80*
€ 1.618,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.