Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel KF 1600B Kabelabzweigkasten UV sw o.Klemme bis 16qmm 3ph 16qmm 1ph...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel KF 1600 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Hensel KF 1600 B Elektrische Anschlussbox Polycarbonat (PC)
Artikel-Nr.:
     986-4154687
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     62000064
EAN/GTIN:
     4012591121923
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast für die ungeschützte Installation im Freien oder Aufputz-Anwendungen in Gebäuden. Beständig gegen Witterungseinflüsse wie UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung, geschützt gegen Regenwasser, temperaturbeständig und schlagfest. Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Außenlaschen zur Befestigung. Seewasserbeständig, für Offshore-Anwendungen. Mit Zulassung für die Installation auf Schiffen. Kabelabzweigkasten ohne Klemme. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden und Boden. Anbau-Kabelstutzen im Zubehör.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
210 mm
Breite:
155 mm
Tiefe:
92 mm
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Einsatztemperatur:
-25 °C | 70 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IPX7
Ausführung Deckel:
sonstige
Form:
rechteckig
Anreihbar:
false
Funktionserhalt:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Bestückung:
ohne
Plombierbar:
true
Mit Abschirmung:
false
Anzahl der Einführungen:
10
Deckelbefestigung:
geschraubt
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
true
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Vergießbar:
false
Vergussmasse mitgeliefert:
false
Witterungsbeständig:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 24,03*
€ 33,51*
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 25,88*
€ 33,83*
1
€ 5,46*
ab € 26,70*
€ 35,88*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 35,95*
Lager 986
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 39,26*
€ 50,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
62000118
ab € 22,08*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
DK TS 16
ab € 3,32*
Zubehör
Hensel
DKKS16
ab € 76,60*
Zubehör
Hensel
4012591132943
ab € 23,29*
Zubehör
Hensel
4012591122838
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.