Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel DK KL 02 Klemmen 1,5-4qmm 5polig 2Klemmstellen je Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-4154632
Hersteller:
     Gustav Hensel
Herst.-Nr.:
     26001224
EAN/GTIN:
     4012591122432
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Klemme mit 2 Klemmstellen je Pol bis 4 mm². Zum Einbau in Kabelabzweigkästen über Klemmenhalter. Einsetzbar auf Klemmenhalter DK KH 02, DK KH 04 und DK KH 06.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:
1.5 mm² | 4 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:
1.5 mm² | 4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Verbindungsart:
Schraubverbindung
Werkstoff Hauptleiter:
Kupfer
Werkstoff Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
true
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
einseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
einseitig offen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,62*
10
€ 5,46*
ab € 1,174*
€ 1,674*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,70*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
DK KH 06
ab € 0,76*
Zubehör
Hensel
62000114
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.