| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4152501 Herst.-Nr.: 570561 EAN/GTIN: 4046548074703 |
| |
|
| | |
| Magnetisches, sicheres Schutztürsystem für Anwendungen bis SIL 3/PL e/Kat. 4. Magnetische Haltekraft 500 N (Prozessschutz). Codierung: vollcodiert, 8-pol. M12 Stecker, 4 LEDs, IP67, Verpackungsinhalt = Sensor mit free-moving Betätiger Weitere Informationen: | | Haftkraft: | 4.800 N | Montageart: | 30,000 | Explosionsgeschützt: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,66* | € 446,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 396,56* | € 452,21* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 415,02* | € 473,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 414,77* | € 475,90* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 528,50* | € 592,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|