Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF65-30-00-11 AF65-30-00-11 Schütz 2 4-60VAC 20-60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB AF65-30-00-11 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A
ABB AF65-30-00-11 AF Leistungsschütz / 24 V ac/dc Spule, 3 -polig 3 Schließer, 690 V ac / 105 A
Artikel-Nr.:
     986-4106579
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL387001R1100
EAN/GTIN:
     3471523132610
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF09 bis AF96 von 4 bis 45 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. Sie schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Flexibel wechselbare Spulenanschlussklemmen erlauben den Anschluss von oben, von unten oder von oben und unten. Anbaubare Zubehörteile sind 1- und 4-polige frontseitig aufsteckbare Hilfsschalter sowie rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Für frontseitigen Spulenanschluss steht bis AF65 ein weiterer Hilfsschalterblock mit 1S+1Ö und Spulenanschlüssen A1 und A2 zur Verfügung. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Zeitglieder, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
105 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 159,06*
€ 208,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 199,12*
€ 228,88*
Frei Haus
ab € 204,34*
€ 241,11*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,03*
€ 241,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 264,45*
€ 292,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,61*
€ 348,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAX331001R1101
ab € 121,23*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1010 CA4-10
ab € 2,42*
Zubehör
ABB
1SBN010110R1001 CA4-01
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
1SBN010140R1022 CA4-22E
ab € 9,36*
Zubehör
ABB
1SBN010120R1011 CAL4-11
ab € 9,80*
Zubehör
ABB
1SAZ811201R1007 TF65-67
ab € 183,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.