Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF KCD2-ST-EX1.LB Trennschaltverstärker 214235


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker KCD2-ST-Ex1.LB
Trennschaltverstärker KCD2-ST-Ex1.LB
Artikel-Nr.:
     986-4105520
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     214235
EAN/GTIN:
     4050143061631
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
v_shortname: Schaltverstärker, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Steuerungsseite Typ: Transistor (aktiv), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Splitter-Funktion (1 Eingang und mehrere Ausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
119 mm
Breite:
12,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kanäle:
1
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potenzialfrei:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 174,18*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,11*
€ 174,73*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,74*
€ 175,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,12*
€ 175,31*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 203,25*
€ 224,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,89*
€ 264,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
119265
ab € 165,39*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
217220
ab € 540,23*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189783
ab € 82,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.