Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider METSECT5CC008 Wandler TI 75/5 TR Kabel D21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANDLER TI 75/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 75/5 TR KABEL D21
WANDLER TI 75/5 TR KABEL D21
Artikel-Nr.:
     986-4089227
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5CC008
EAN/GTIN:
     3303431123421
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 75/5. Grösse_Ipn_5A 75, Leistung VA GKl 1 1,5, Leistung VA GKl 3 2,5. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2,5 VA
Mit Berührungsschutz:
false
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Schnappbefestigung:
false
mit Kupferschiene:
false
Anzahl der Primäreingänge:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,23*
€ 26,21*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,26*
€ 26,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,97*
€ 27,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 28,03*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,50*
€ 35,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.