Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97757140 Herst.-Nr.: METSECT5CC008 EAN/GTIN: 3303431123421 |
| |
|
| | |
| Stromwandler 75/5A Kabel 21mm METSECT5CC008 PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 75/5. Grösse_Ipn_5A 75, Leistung VA GKl 1 1,5, Leistung VA GKl 3 2,5. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 75 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 2,5 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,22* | € 26,36* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,42* | € 26,48* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,99* | € 27,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,56* | € 28,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,03* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|