Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4086047 Herst.-Nr.: 2903241 EAN/GTIN: 4046356729703 |
| |
|
| | |
| SCK-Messmodul zur Überwachung von Photovoltaikanlagen, 8 x Strommessung bis 20 A, 1 x Digitaleingang, Schnittstelle zum SCK-Kommunikationsmodul, Schnittstelle zum Spannungsmessmodul Weitere Informationen: | | Anfangswert Messbereich Strom: | 0 A | Endwert Messbereich Strom: | 20 A | Konfigurationsfunktion integriert: | false | Mit Schaltausgang: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,82* | € 295,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 252,32* | € 300,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,56* | € 301,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 260,61* | € 308,29* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 367,50* | € 429,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|