Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4075030 Herst.-Nr.: MEG3964-8029 EAN/GTIN: 4042811180058 |
| |
|
| | |
| Für Kunststoffrohre nach DIN 49016. Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm. Lieferumfang 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung (10x), lichtgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohreinführung | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,69* | € 29,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,32* | € 30,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,72* | € 32,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,88* | € 32,55* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 27,14* | € 36,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|