| |
|
| Artikel-Nr.: C1154-MEG3964-8029 Herst.-Nr.: MEG3964-8029 EAN/GTIN: 4042811180058 |
| |
|
| | |
| Für Kunststoffrohre nach DIN 49016. Innendurchmesser 18,7 mm und Außendurchmesser 25 mm. Lieferumfang: 1 VE enthält 10 Stück. Ausführung: (10x), lichtgrau. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohreinführung | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauverbindungsstutzen, Diaphragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Einschub-Kanaladapter, Einschub-Rohradapter, Einsteckverbindungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel |
| | |
| |