Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6833/01-84 Rauchalarm AP Lithium ProfessionalLINE studioweiß(Rauchmelder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 2CKA006800A2718 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
Busch-Jaeger 2CKA006800A2718 Rauchmelder Photoelektrischer Reflexionsmelder Interkonnektabel Verkabelt
Artikel-Nr.:
     986-4074265
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2718
EAN/GTIN:
     4011395186947
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Geeignet für die Anbindung an externe Systeme wie Busch-free@home® über das Funkmodul Busch-Rauchalarm RF in Kombination mit dem Busch-free@home®Alarm-Stick. Fest eingebaute Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jahren. VdS-Zertifizierung Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über 2-Draht-Leitung. Bis zu 20 Melder vernetzbar über Funkmodul 6828. >Q<-Zertifikat gemäß VdS 3131 / vfdb-Richtlinie 14-01. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Spannungsversorgung: 3 V Lithiumbatterie (fest verbaut) mit mindestens 10 Jahren Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
47,5 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
false
Vernetzbar über Kabel:
true
Vernetzbar über Funk (optional):
true
Max. Anzahl vernetzbar:
20
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,86*
€ 36,87*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 30,71*
€ 40,28*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 30,99*
€ 40,65*
€ 5,46*
ab € 31,11*
€ 40,81*
Lager 986
8
€ 6,50*
ab € 44,61*
€ 58,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.