Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6834-84 Rauchalarm AP Alkali ProfessionalLINE studioweiß(Rauchmelder)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 6834-84 Rauchmelder
Busch-Jaeger 6834-84 Rauchmelder
Artikel-Nr.:
     986-4074263
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006800A2716
EAN/GTIN:
     4011395186923
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Zur Früherkennung von Schwelbränden und offenen Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich nach foto-optischem Messprinzip (Tyndall). Mit Testknopf und Stummschaltung. Geprüft nach DIN EN 14604. Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m. Demontagesicherung. Nicht vernetzbar. Durchmesser: 120 mm. Höhe: 47,50 mm. Spannungsversorgung: 9 V Alkalibatterie (im Lieferumfang) mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
47,5 mm
Lautstärke:
85 dB(A)
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
false
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
false
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Art des Test-/Pauseknopfes:
Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.