Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJ 6725 Binäreingang WaveLINE, 2-fach,230V UPcontrol weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger 6725 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator 2 Kanäle
Busch-Jaeger 6725 Unterputzmontiert Schalt-/Dimm-Aktuator 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     986-4074260
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006720A0007
EAN/GTIN:
     4011395182680
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
busch-jäger funktaster
funk wandsender
Bei Ansteuerung der beiden Nebenstellen mit Netzspannung (AC 230 V~) werden Funktelegramme gesendet. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich. Der 2-fach Binäreingang hat 5 Funktionsmodi: 1.) 2 Kanäle Schalten: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung abwechselnd EIN/AUS-Telegramme. 2.) 2 Kanäle Dimmen: Anschluss von konventionellen Tastern. Sendet bei Betätigung Dimm-Telegramme. 3.) 1 Kanal Jalousie: Anschluss eines Serientasters oder eines Jalousiecontrol® II-Einsatzes. Sendet bei Betätigung Telegramme zur Steuerung einer Jalousie (nur Fahrbefehl, kein Stopp). 4.) 2 Kanäle Lichtszenensteuerung: Anschluss von konventionellen Tastern. Bei Betätigung werden Lichtszenen gespeichert und gestartet. 5.) Kanal 1: Schalten EIN. Kanal 2: Dauerhaft Schalten EIN/AUS: Bei >Schalten EIN< wird bei kurzer Betätigung ein EIN-Telegramm gesendet. Bei >Dauerhaft Schalten< EIN/AUS und betätigter Nebenstelle wird jede Minute ein EIN-Telegramm gesendet, bei nicht betätigter Nebenstelle jede Minute ein AUS-Telegramm. In Abhängigkeit der gewählten Funktion kombinierbar mit den WaveLINE-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704, 6705-101. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. Phase und Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in (tiefe) Unterputzdosen nach DIN 49073. Sende-/Empfangsfrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte weitere Informationen dem aktuellen Online-Katalog.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Reichweite:
100 m
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Geeignet für Dimmer:
true
Geeignet für Jalousieschalter:
true
Geeignet für Schalter:
true
Anzahl der Kanäle:
2
Signalübertragung:
Funk
Wandsender:
true
Geeignet für Anzeigeelement:
true
Geeignet für Bewegungsmelder:
true
Weitere Suchbegriffe: funktaster 2-kanal
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 62,50*
€ 71,25*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 57,71*
€ 73,49*
1
€ 5,95*
ab € 58,61*
€ 74,56*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,18*
€ 75,25*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 87,77*
€ 108,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0029
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.