Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 9PX 11000i 3:1 RT6U Online Doppelwandler 9PX11KiRTNBP31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-4069955
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9PX11KiRTNBP31
EAN/GTIN:
     0743172045270
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Online Doppelwandler USV. 3ph. Eingang. 1ph. Ausgang. 11000VA/10000W. vielseitig Tower/Rack 3HE. Mehrsprachiges LCD-Display. USB & Serial Ports. Steckplatz für optionale com. 4 potentialfreie Kontakte. RPO & ROO Steckverbinder. Management-Software kompatibel mit virtuellen Umgebung. 8 IEC-10A-Steckdosen (2 schaltbare Gruppen) + 2 IEC 16A. Hot-Swap-Batterien. Inkl. 19"-Montagekit, Bypass & Web-SNMP Karte
Weitere Informationen:
Gewicht:
88 kg
Höhe:
260 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
700 mm
Ausgangswirkleistung:
10000 W
Ausgangsspannung:
200 V | 250 V
Eingangsspannung:
305 V | 480 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
2 %
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
40 Hz | 70 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
3
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Online
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,9
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
4
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Überbrückungszeit Volllast:
3 min
Ausgangsscheinleistung:
11000 VA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 5.975,82*
€ 6.064,57*
Frei Haus
ab € 6.060,69*
€ 6.149,44*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.081,77*
€ 6.170,51*
Frei Haus
ab € 6.212,73*
€ 6.301,48*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7.976,92*
€ 8.065,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.065,67*
€ 9.598,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.041,46*
€ 9.569,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.993,06*
€ 9.511,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.976,92*
€ 9.492,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.