Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5SC 1500i USV-Anlage Spannungsschutz 5SC1500i


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-4069949
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5SC1500i
EAN/GTIN:
     0743172045171
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. mit LCD-Display Klassifikation: VI-SS-313. geeignet für kleine Server. Netzwerke und Telekommunikationsanwendungen. reine Sinusspannung am Ausgang (auch im Batteriebetrieb). ABM (Advanced Battery Management). für bis zu 50 % längere Batterielebensdauer. Hot-Swap- Batterieaustausch bei laufendem Betrieb möglich. Frequenz: 50/60 Hz Autoselektion. +/- 5 Hz Frequenztoleranz. kontinuierliche Ausregelung bei Schwankungen der Eingangsspannung durch Buck and Boost -Funktion ohne Beanspruchung der Batterie. Software Suite. USB-Kabel. serielles Kommunikationskabel und 2 Anschlusskabel. IEC-IEC im Lieferumfang enthalten. Ausgänge: 8 x IEC320/C13. Schnittstellen: RS232 + USB. Management-Software. serielles und USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,2 kg
Höhe:
210 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
410 mm
Ausgangswirkleistung:
1050 W
Ausgangsspannung:
220 V | 240 V
Eingangsspannung:
184 V | 276 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
94 %
Effizienz im Eco-Modus:
94 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,7
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
5 min
Ausgangsscheinleistung:
1500 VA
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 509,79*
€ 553,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 507,56*
€ 553,24*
Frei Haus
ab € 524,67*
€ 570,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 525,15*
€ 571,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 770,80*
€ 828,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,37*
€ 985,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,41*
€ 956,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,44*
€ 938,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,80*
€ 917,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.