Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85342177 Bewegungsmelder 2,2m K.5 alu lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85342177 Lichtschalter
Hager 85342177 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     986-4069354
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     85342177
EAN/GTIN:
     4011334383055
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmelder 2,2 m K.5 alu, lackiert. Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
8 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
0 m
Min. Einschaltdauer:
180 s
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Betriebsartenschalter:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Montagehöhe:
2,2 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
false
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
true
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Max. Einschaltdauer:
3 min
Erfassungswinkel horizontal:
45 ° | 90 °
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,98*
€ 71,22*
€ 5,95*
ab € 56,08*
€ 71,32*
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 72,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,79*
€ 74,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,04*
€ 100,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,21*
€ 119,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.