Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP K.1K.5 UP 2,2m 45-90° alu IP20 Konstantlichtregelung 85342177


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager 85342177 Lichtschalter
Hager 85342177 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     262-C861F76
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85342177
EAN/GTIN:
     4011334383055
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Bewegungsmeldersensor UP K.1K.5 UP 2,2m 45-90° alu IP20 Konstantlichtregelung 85342177
Weitere Informationen:
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Betriebsartenschalter:
ja
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
0 m
Erfassungswinkel horizontal:
45 - 90 °
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
Max. Einschaltdauer:
3 min min
Max. Reichweite frontal:
8 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m m
Min. Einschaltdauer:
180 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
2.2 m m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,06*
€ 71,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 56,16*
€ 71,52*
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 72,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,87*
€ 74,50*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,72*
€ 75,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,93*
€ 76,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.