Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Striebel KA4211 M+W Feld kpl H5/B2 2CPX033815R9999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4211
Mess-u.Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4211
Artikel-Nr.:
     986-4048628
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX033815R9999
EAN/GTIN:
     4011617338154
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Höhe:
1350 mm
Breite:
500 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Breite in Teilungseinheiten:
24
Mit Montageplatte:
false
Mit Verdrahtung:
true
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anschlussraum:
300 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.744,72*
€ 1.903,49*
€ 5,95*
ab € 1.764,74*
€ 1.917,13*
Frei Haus
ab € 1.783,13*
€ 1.935,49*
Frei Haus
ab € 1.790,65*
€ 1.954,21*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.247,72*
€ 2.434,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.434,06*
€ 2.896,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.414,81*
€ 2.873,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.328,32*
€ 2.770,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,09*
€ 2.716,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,72*
€ 2.674,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.