Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 Zeitbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     986-4029897
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903171
EAN/GTIN:
     4046356727853
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
1-kanaliger Impulsverlängerungsbaustein, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Versorgung: 24 V DC, Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Ausgangsspannung:
3 V | 48 V
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Mit LED-Anzeige:
true
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,99*
€ 43,65*
€ 5,95*
ab € 33,09*
€ 43,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,98*
€ 44,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,04*
€ 44,79*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 50,53*
€ 62,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1935*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,96785*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 12,3995*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,5032*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,9168*
Zubehör
Phoenix Contact
0801762
ab € 22,4864*
Zubehör
Phoenix Contact
0801704
ab € 14,7797*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,399*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,3016*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 15,364*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,4228*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 15,4335*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.