| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4024615 Herst.-Nr.: 352400 EAN/GTIN: 8005543457566 |
| |
|
| | |
| Night & Day-Farbkameramodul mit Weitwinkelobjektiv (135° Horizontal/96° Vertikal) zum Anschluss an das Audio-Türlautsprechermodul Plus Art. 351100 über das mitgelieferte Verbindungskabel. Die automatische N&D-Funktion aktiviert bei entsprechenden Lichtverhältnissen den mechanischen IR-Filter. Ausgestattet mit einem 1/3“-Sensor, IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs und Antibeschlag-Heizung (Heizwiderstand). Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Installationstechnik: | Bus-System | Bildsystem: | PAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 367,23* | € 413,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,33* | € 414,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 365,99* | € 414,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 373,04* | € 419,90* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 491,77* | € 544,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|