Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5S1000i Lineinteraktive-USV. 1000V A/600W. 8min. Standanlage. VI-SY-333


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-4013838
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5S1000i
EAN/GTIN:
     0743172436962
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. Klassifikation: VI-SY-333. Für PCs und Workstations in der Büroumgebung.. Mit Ausgleich von Spannungsschwankungen. 4 batteriegeschützte und entstörte Ausgänge (IEC) sowie 4 Ausgänge (IEC) mit Überspannungschutz. Mit Schutz gegen Spannungsspitzen auch für den Internet-Anschluss. (DSL/Modem) und Telefonleitung. USB-Schnittstelle. Software Suite für Windows. USB-Kabel. und 2 IEC-Verbraucheranschlußkabel im Lieferumfang enthalten. Im Netzbetrieb geräuschlos
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,48 kg
Höhe:
250 mm
Breite:
87 mm
Tiefe:
382 mm
Ausgangswirkleistung:
600 W
Ausgangsspannung:
230 V
Eingangsspannung:
175 V | 275 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
95 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
false
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,6
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
SCHUKO
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
2 min
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,58*
€ 218,96*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 196,44*
€ 220,02*
3 Tage
31
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 222,92*
Frei Haus
ab € 203,32*
€ 227,65*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 305,64*
€ 334,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,99*
€ 380,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,64*
€ 363,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.