Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 5P1550iR Lineinteraktive-USV. 1500VA/1100W. 5min 19 Zoll-1HE Rackgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     986-4013835
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     5P1550iR
EAN/GTIN:
     0743172042934
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
Lineinteraktive-USV. 1500VA/1100W. 5min. 19"-1HE Rackgerät. VI-SS-313. USBS. Minislot mit LCD-Display und Leistungsmessung
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,4 kg
Höhe:
43,2 mm
Breite:
438 mm
Tiefe:
554 mm
Ausgangswirkleistung:
1100 W
Ausgangsspannung:
200 V | 240 V
Eingangsspannung:
160 V | 294 V
Spannungsart:
AC
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Gesamteffizienz:
98 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Primärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 Hz | 60 Hz
SNMP:
true
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
true
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0,7
Automatische Ausschaltfunktion:
true
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
6
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Überbrückungszeit Volllast:
4 min
Ausgangsscheinleistung:
1550 VA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 796,21*
€ 860,23*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 820,65*
€ 887,33*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 832,53*
€ 897,50*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 837,24*
€ 907,13*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.217,08*
€ 1.304,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,84*
€ 1.552,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,80*
€ 1.544,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,61*
€ 1.503,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,13*
€ 1.476,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,08*
€ 1.448,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.