Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4013661 Herst.-Nr.: A9S65440 EAN/GTIN: 3606480531071 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter Acti 9 iSW. 4-polig, Nennstrom 40A, Betriebsspannung (Ue) 415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Öffnen und Schließen von Stromkreisen unter Last. Eindeutige Schaltstellungsanzeige durch grüne Markierung am Schaltknebel des Gerätes. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional): Hilfsschalter zur Statusmeldung (iOF). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Farbton RAL 9003. Der Lasttrennschalter iSW erfüllt folgende Normen: IEC/EN 60947-3. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 40 A | Bemessungsabschaltvermögen: | 5 kA | Bemessungsspannung: | 240 V | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 1,26 kA | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Mit Signallampe: | false | Spannungsart: | AC | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 75,5 mm | Schaltfunktion: | Ausschalter | Min. Bemessungsspannung: | 415 V | Farbe der Kalotte: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,41* | € 36,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,96* | € 42,38* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,37* | € 45,25* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 34,90* | € 45,91* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 47,46* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|