Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4011673 Herst.-Nr.: 0603663300 EAN/GTIN: 3165140710862 |
| |
|
| | |
| Laser-Wasserwaage PLL 1 P, Die praktische Laser-Wasserwaage im Hosentaschenformat für verschiedenste Arbeiten, Wasserwaage und Linienlaser kombiniert in einem Gerät, Projiziert horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien (bis zu 5 m) oder Laserpunkte (bis zu 20 m), Flexible Wandhalterung sorgt für bequemes Arbeiten auf allen Oberflächen, Einfache Anwendung – schnelle und präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m, Perfekt zum Aufhängen von Bildern oder Ausrichten von Schränken, Schaltern und Steckdosen auf gleicher Höhe, Wandhalterung, 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA), Karton Weitere Informationen: | | Länge: | 154 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Magnetisch: | false | Anzahl der Libellen: | 2 | Elektronisch: | false | Mit Laser: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,26* | € 40,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,47* | € 50,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,33* | € 59,13* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 51,04* | € 67,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|