Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Wasserwaage PLL 1 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-0603663300
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 663 300
EAN/GTIN:
     3165140710862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Laser-Wasserwaage PLL 1 P, Die praktische Laser-Wasserwaage im Hosentaschenformat für verschiedenste Arbeiten, Wasserwaage und Linienlaser kombiniert in einem Gerät, Projiziert horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien (bis zu 5 m) oder Laserpunkte (bis zu 20 m), Flexible Wandhalterung sorgt für bequemes Arbeiten auf allen Oberflächen, Einfache Anwendung – schnelle und präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0,5 mm/m, Perfekt zum Aufhängen von Bildern oder Ausrichten von Schränken, Schaltern und Steckdosen auf gleicher Höhe, Wandhalterung, 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA), Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.14 kg
Produktbeschreibung kurz:
Die praktische Laser-Wasserwaage im Hosentaschenformat für verschiedenste Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Wasserwaage und Linienlaser kombiniert in einem Gerät | Projiziert horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien (bis zu 5 m) oder Laserpunkte (bis zu 20 m) | Flexible Wandhalterung sorgt für bequemes Arbeiten auf allen Oberflächen | Einfache Anwendung - schnelle und präzise Ergebnisse mit einer Genauigkeit von ± 0.5 mm/m | Perfekt zum Aufhängen von Bildern oder Ausrichten von Schränken, Schaltern und Steckdosen auf gleicher Höhe
Unterteilung der Produktkategorien:
Laser-Wasserwaage
Titel:
Laser-Wasserwaage PLL 1 P
Lieferumfang:
Wandhalterung | 2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Karton
Bruttogewicht:
0,42 kg
Nettogewicht:
0,14 kg
Volumen:
2,447 dm3
Abmessung Länge:
233 mm
Abmessung Breite:
140 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Ursprungsland:
CN
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Laserklasse:
2
Stativ-Gewinde:
1/4"
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
91 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,20*
€ 40,53*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,48*
€ 50,51*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,31*
€ 58,19*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,26*
€ 66,52*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.