Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-4004837 Herst.-Nr.: 924.171 EAN/GTIN: 4016514025459 |
| |
|
| | |
| Dämmerungsschalter DS-A Serie 8812 230 V AC, 50/60 Hz, +/- 10%, Max. Last 100 VA bei TU = -20°C bis + 35°C, Laststrom max 430 mA, Einschaltschwelle ca. 5 - 15 Lux, Ausschaltschwelle ca. 30 - 40 Lux, Gehäuse vergossen, Maße: LBH 34 x 22,5 x 16 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Einschalthelligkeit: | 5 lx | 15 lx | Ausschalthelligkeit: | 30 lx | 40 lx | Halogenfrei: | false | Transparent: | false | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,25* | € 32,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,06* | € 34,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 26,66* | € 35,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,64* | € 35,38* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 30,61* | € 40,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|