Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OT160EV03P M. G Lasttrennschalter 3p 160A m.Griff u.Welle 1SCA120514R1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-3995559
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA120514R1001
EAN/GTIN:
     6417019519746
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OT Serie sind einzigartig in ihrer Variationsvielfalt und Flexibilität. Die OT Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 4000 A und das bei Spannungen von bis zu 1000 V AC. Trotz ihrer hohen Leistung sind die Schalter sehr komfortabel bedienbar und beanspruchen wenig Platz. Durch die beliebig wählbare Einbaulage wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Darüber hinaus können die OT Schalter als Hauptschalter in Haupt- oder Unterverteilung verwendet werden. Selbstverständlich verfügt die OT Serie auch über IEC und UL Zulassungen, die diese Serie noch attraktiver machen. Zudem bietet ABB Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die OT Lasttrennschalter auch in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
true
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
false
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Ausführung als Wendeschalter:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Spannungsauslöser optional:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Verriegelbar:
true
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
80 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
88 kW
Schaltleistung bei 400 V:
88 kW
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
200 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,48*
€ 147,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,13*
€ 159,15*
Frei Haus
ab € 141,15*
€ 167,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,18*
€ 171,72*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 152,37*
€ 180,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.