Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider A9N18402 LS-Schalter C120H 1p B 80A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsschutzschalter C120H, 1P, 80A, B Charakteristik, 15kA
Leitungsschutzschalter C120H, 1P, 80A, B Charakteristik, 15kA
Leitungsschutzschalter C120H, 1P, 80A, B Charakteristik, 15kA
Artikel-Nr.:
     986-3991305
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N18402
EAN/GTIN:
     3606480379734
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 2 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 16A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betätigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Gerätefrontseite für werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit für den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Überlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslösung, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser, Überspannungsauslöser. Farbton RAL 9003. Der iC60H Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
415 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
4,5 kA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1,5
Einbautiefe:
44 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 80a
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,85*
€ 51,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,65*
€ 53,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,42*
€ 56,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,91*
€ 58,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,81*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.