Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DA1-34240FB-B55C Frequenzumrichter 3/3ph 400V 240A 132kW Vektor EMV 169407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     986-3990637
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169407
EAN/GTIN:
     4015081658473
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v
frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 240 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 4 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 132 kW, 150 % Überlast: IM = 231 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: P = 200 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Überlast: IM = 240 A, Schutzart: IP55/NEMA 12, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): Ethernet IP, DeviceNet, PROFIBUS, PROFINET, Modbus-TCP, EtherCAT, SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, zusätzlicher Platinenschutz, OLED-Anzeige, Zwischenkreisdrossel, Baugröße: FS7, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Weitere Informationen:
Höhe:
1280 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
341 mm
Nennausgangsstrom I2N:
240 A
Netzspannung:
380 V | 480 V
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
true
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Mit PC-Anschluss:
true
Bremschopper integriert:
true
4-Quadrantenbetrieb möglich:
true
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
true
Einsatz im Industriebereich zulässig:
true
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.355,64*
€ 10.455,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10.356,55*
€ 10.456,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11.806,46*
€ 11.896,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.908,30*
€ 11.997,74*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12.281,68*
€ 12.368,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.368,48*
€ 14.718,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.326,65*
€ 14.668,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.281,68*
€ 14.615,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171903
ab € 10.355,94*
Zubehör
Eaton
171923
ab € 6.124,54*
Zubehör
Eaton
171902
ab € 3.456,35*
Zubehör
Eaton
271605
ab € 4.514,53*
Zubehör
Eaton
269561
ab € 1.010,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.