Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung AL2501TSAAN Tastensatz 1fach kpl LS/FD-design Aluminium anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG AL2501TSAAN Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG AL2501TSAAN Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-3977955
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     AL2501TSAAN
EAN/GTIN:
     4011377109612
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie LS Art.-Nrn.: LS 5071 TSM, LS 5091 TSM, LS 5091 TSEM, LS 5071 RF TSM, LS 5212 TSM, FM LS 5001 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Farbe:
anthrazit
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,39*
€ 15,31*
1
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 17,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,45*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 17,53*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,40*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.