Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A503TSAWW Tastensatz 3fach kpl Serie A/AS alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A 503 TSA WW
JUNG A 503 TSA WW
Artikel-Nr.:
     986-3977918
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A503TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377104518
Suchbegriffe:
Drehschalter
Tastenmodul
tastenmodul
zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5073 TSM, A 5093 TSM, A 5093 TSEM, A 5073 RF TSM, A 5236 TSM, FM A 5003 M, SI TM A 5073, SI TM A 5093
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 7,57*
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 7,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,24*
€ 7,67*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 7,68*
Lager 986
38
€ 6,50*
ab € 10,86*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.