Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A503TSAAL Tastensatz 3fach kpl Serie A/AS aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A503TSAAL Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A503TSAAL Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-3977914
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A503TSAAL
EAN/GTIN:
     4011377104983
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
zum Aufklipsen auf F 50-Module 3fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5073 TSM, A 5093 TSM, A 5093 TSEM, A 5073 RF TSM, A 5236 TSM, FM A 5003 M, SI TM A 5073, SI TM A 5093
Weitere Informationen:
Ausführung:
dreiteilige Wippe
Farbe:
Aluminium
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,85*
€ 16,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,94*
€ 16,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 16,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 16,93*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,89*
€ 24,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.