Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A502TSAWW Tastensatz 2fach kpl Serie A/AS alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A 502 TSA WW
JUNG A 502 TSA WW
Artikel-Nr.:
     986-3977912
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A502TSAWW
EAN/GTIN:
     4011377107274
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
zum Aufklipsen auf F 50-Module 2fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5072 TSM, A 5092 TSM, A 5092 TSEM, A 5178 TSM, A 5192 KRM TS D, A 5178 TSEM, A 5072 RF TSM, A 5224 TSM, FM A 5002 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Taste
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,00*
1
€ 5,46*
ab € 6,25*
€ 8,77*
3 Tage
59
1
€ 5,80*
ab € 6,29*
€ 8,83*
1 Tag
15
1
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,85*
Lager 986
18
1
€ 6,50*
ab € 9,32*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.