Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung A501TSA Tastensatz 1fach kpl Serie A/AS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG A501TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG A501TSA Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-3977901
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     A501TSA
EAN/GTIN:
     4011377107083
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Tastenmodul
zum Aufklipsen auf F 50-Module 1fach der Serie AS/A Art.-Nrn.: A 5071 TSM, A 5091 TSM, A 5091 TSEM, A 5071 RF TSM, A 5212 TSM, FM A 5001 M
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Taste
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
true
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,65*
1
€ 5,46*
ab € 5,03*
€ 7,38*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,04*
€ 7,39*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,40*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,56*
€ 10,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.