Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM21040 LED Ultra Compact Classic 3,5W/828 250lm E27 Tropfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe in Tropfenform LED-Lampe in Glühlampenform IDV LED-Tropfenlampe 3,5 W/828 E27, 3,5W-250 Lm, MM21040, 4189951
LED-Lampe in Tropfenform LED-Lampe in Glühlampenform IDV LED-Tropfenlampe 3,5 W/828 E27, 3,5W-250 Lm, MM21040, 4189951
Artikel-Nr.:
     986-3961547
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21040
EAN/GTIN:
     4020856210404
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
LED Leuchtmittel der Economy-Serie mit klassischer Tropfenbauform und gewohntem Glühlampendesign. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. 330° Rumdumlicht vermeidet Abschattungen. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Durchmesser:
45 mm
Nennspannung:
220 V | 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Farbe:
weiß
Energieeffizienzklasse:
F
Schutzart (IP):
IP23
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Sockel:
E27
Lampenform:
Kugel
Mit Fernbedienung:
false
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Dimmbar:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 2,37*
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,97*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,16*
2 Tage
151
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,28*
Lager 986
30
€ 6,50*
ab € 2,96*
€ 4,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85251
ab € 1,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21141
ab € 5,91*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21143
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.