Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Mini-Globe G45 Ultra Compact Classic, E27, 2.9W 2700K 250lm, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Mini-Globe G45 Ultra Compact Classic, E27, 2.9W 2700K 250lm, opal
LED Mini-Globe G45 Ultra Compact Classic, E27, 2.9W 2700K 250lm, opal
Artikel-Nr.:
     440-MM21040
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21040
EAN/GTIN:
     4020856210404
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED Mini-Globe G45 Ultra Compact Classic, E27, 2.9W 2700K 250lm, opal

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 800507
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,7 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Marke: Megaman
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Mini-Globelampe
  • Kolbenform: G45
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 23 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: opal
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Produktart: Globelampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Artikelnummer: MM21040
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 2,37*
2 Tage
66
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,16*
1 Tag
151
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,28*
€ 5,46*
ab € 2,04*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85251
ab € 1,82*
Ähnlich
LightMe
LM85254
ab € 1,83*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21141
ab € 5,89*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21143
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.