Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGA 100023039 MFP8 PROFINET AWG24-22/1 AWG27-22/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1,
feldkonfektionierbarer RJ45-Steckverbinder MFP8 PROFINET, AWG24/1-AWG22/1,
Artikel-Nr.:
     986-3952333
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023039
EAN/GTIN:
     4018359428327
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden; Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegärtner können Endgeräte mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerät über dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehäuse des Geräts geführt, ist der Anschluss unsichtbar und für Unbefugte unzugänglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet. Leistungsmerkmale: Steckverbinder gemäß IEC 60603-7 RJ45 8P8C, geeignet für Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt, Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung PROFINET, für geschirmte Verkabelungen, multiportfähig, in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert für die Montage vor Ort, IPC-Durchdringkontakte geeignet für Massiv- und Litzenleiter, Schutzart IP20, geeignet für Kabelaußendurchmesser 5,0 bis 9,0 mm, Kabelzugentlastung dreistufig rastend, mit vormontierter Schutzkappe, UL-gelistet, SAP Artikelbezeichnung CU-CN MFP8 PNO D1-1.6 Anmerkungen: AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: MFP8 PROFINET
Weitere Informationen:
Geeignet für Massivleiter:
true
Geschirmt:
true
Spezialwerkzeug notwendig:
true
Geeignet für Rundkabel:
true
Geeignet für Flachkabel:
false
Geeignet für Litzenleiter:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 9,07*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 9,16*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 10,22*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,44*
€ 10,56*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,66*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.