Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEAG 40066042272 NiCd Akku 4,8V/4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-3937270
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40066042272
EAN/GTIN:
     4012539061762
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku
Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 4 Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 4000 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Gewicht:
480 g
Länge:
240 mm
Breite:
30 mm
Kapazität:
4000 mAh
Nennspannung:
4,8 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
30 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
true
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,89*
€ 87,87*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,82*
€ 94,14*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,22*
€ 100,01*
€ 5,95*
ab € 84,86*
€ 105,96*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 103,04*
€ 127,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.